Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X7 24VACDC 2n/o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ X7 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, 2 ISO 13849-1, Automatisch, Manuell,
Pilz PNOZ X7 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, 2 ISO 13849-1, Automatisch, Manuell,
Pilz PNOZ X7 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, 2 ISO 13849-1, Automatisch, Manuell,
Artikel-Nr.:
     3461-40093153
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774059
EAN/GTIN:
     4046548012309
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Produktversion: 3.4
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, manueller Start
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: AC/DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 2
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 6.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 215 g
Nettogewicht: 185 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, not aus modul kat 2, 774059, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Relais, Sicherheit, Überwachung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,78*
€ 101,63*
€ 5,00*
ab € 91,26*
€ 101,76*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 93,08*
€ 103,71*
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 105,01*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 97,96*
€ 107,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,30*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,23*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.