| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40093246 Herst.-Nr.: 4011126366860 EAN/GTIN: 4011126366860 |
| |
|
| | |
| Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Nenngröße : M 32 für Kabel-Ø : 16 - 22 mm Anschlussgewindelänge : 14 mm Schlüsselweite : 30 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinhuis würgenippel, 1485M32, 4011126366860, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Kunststoffstopfen, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482368, 482368 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,19* | € 0,32* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,20439* | € 0,34439* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,2096* | € 0,3647* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,2128* | € 0,3669* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,2197* | € 0,3697* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,647* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|