Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Verschlussschraube, M12, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube M12 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA)
Verschlussschraube M12 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40093850
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126366594
EAN/GTIN:
     4011126366594
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : M 12 Anschlussgewindelänge : 6 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 514GFKM12, 4011126366594, Verschlussschraube, Blindstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482461, 482461
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1383*
€ 0,1933*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,1387*
€ 0,1947*
1
€ 5,00*
ab € 0,133*
€ 0,227*
5 Tage
130
1
€ 5,90*
ab € 0,1648*
€ 0,2748*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,17607*
€ 0,29607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.