| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40094592 Herst.-Nr.: 216888 EAN/GTIN: 4015082168889 |
| |
|
| | |
| Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Schlüsselbetätigung, rastend, nicht schließanlagenfähig, 2 Stellungen, I, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-? veränderbar, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, M22-WRS-GVP, M22WRSGVP, 216888, Frontelement für Wahlschalter, Befehlsgerät, Meldegerät, RMQ-Titan, Schlüsseltaste, 0723535, 723535 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 28,04* | € 32,45* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 29,08* | € 33,59* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 31,77* | € 36,73* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 34,40* | € 39,54* | | | | Lager 3461 | | | | 25 | | € 6,99* | ab € 35,01* | € 40,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.004,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|