| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40101124 Herst.-Nr.: BES01M4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Induktiver Sensor, Ø 8 x 45 mm, Kabel, Schließer (NO), Nennschaltabstand Sn=2.5 mm, nicht bündig, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, BES 516-383-EO-C-PU-03, BES516383EOCPU03, BES01M4, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Dreidrahtsensor, Induktion, Induktiv, Induktivsensor, Industrie, Initiatoren, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Nährungsschalter, Sensorik, Sensors, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,88* | € 68,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 54,67* | € 72,23* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,94* | € 72,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,58* | € 74,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,18* | € 80,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|