| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40101862 Herst.-Nr.: FTL31-15R9/0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Liquiphant T FTL260, FTL260-1020, Füllstandgrenzschalter, Vibration. Anwendung: Flüssigkeiten, mediumsunabhängig. :: millionenfach betriebsbewährt :: unempfindlich gegen Ansatzbildung Edelstahlgehäuse. :: korrosionsbeständig :: kleine Einbaugrösse d=40mm :: Schaltzustand von aussen sichtbar Sensorlänge: 130mm, Edelstahl 316Ti., Zulassung: [1] Ex-freier Bereich, WHG ++ Prozessanschluss: [0] Gewinde ISO228 G1, 316Ti ++ Schaltausgang: [2] 3-Leiter PNP 10-55VDC ++ Kabeleinführung: [0] Stecker ISO4400 Pg11, IP65/67 ++, Order ID: 712303131-170 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |