| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40103171 Herst.-Nr.: 134128 EAN/GTIN: 4010337341284 |
| |
|
| | |
| Gira Energiesäule Höhe 491 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Shutter Anthrazit Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. 1-Dübelbefestigung. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, gartensteckdose 3fach, 134128, Licht-/Energiesäule, Berührungsschutz, Einheit mit 2-fach SCHUKO KS, Einheit mit 3-fach SCHUKO KS, Energie und Licht, Energiepoller, Energiesäulen, Garten-/Energiesäule, Gartenleuchte, Gartensäule, Panel, SCHUKO, Steckdosenpoller, 0888147, 888147 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 353,43* | € 419,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 357,06* | € 423,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 359,41* | € 425,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,74* | € 428,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 396,10* | € 476,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|