Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Positionsschalter Kunststoff, Schleichsystem, 1 Öffner/1 Schließer, Kuppenstößel aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG C2 Verriegelungsschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP 20, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Anschluss
Bernstein AG C2 Verriegelungsschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP 20, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Anschluss
Artikel-Nr.:
     3461-40103415
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6008101001
EAN/GTIN:
     4024337023125
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen, zweikanalige Sicherheitsüberwachung möglich, mit unverlierbarem Rastdeckel, geeignet auch für frontseitige Befestigung, Montage-Vorteil: Rastdeckel mit Schraubendreher entrastbar - problemloser Deckelverschluss, transparente Abdeckung schuetzt Schaltraum bei Montage und erleichtert die Justage. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endlagenschalter bernstein, leitungseinführung, C2-U1Z, C2U1Z, 6008101001, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter, 1048027
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 12,44*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 13,34*
1
€ 8,95*
ab € 10,20*
€ 14,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,90*
€ 15,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.