Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Hängeverteiler IP44, Uni-Block, 2xSchuko, 2xCEE 16A, 1xDruckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40103505
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     57117
EAN/GTIN:
     4024941571173
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
UNI - BLOCK, abhängbar, Schutzart: IP44,Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängeösen, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, Bestückung:2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x Druckluftanschluss bestehend aus, Zugang: 1/2" Rohr mit Außengewinde Abgang: 1/2" Schnellkupplung, Absicherung/Schutzmaßnahme:ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm)Zusätzliche Informationen:Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring.CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreierQuick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, hängeverteiler bals, 57117, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Hängeampel, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Verteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Verteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Verteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Hängeampel, Kombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Steckdosenwürfel, 1003756
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,89*
€ 229,54*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,16*
€ 229,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,75*
€ 232,95*
€ 4,98*
ab € 207,52*
€ 239,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,17*
€ 246,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.