| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40104028 Herst.-Nr.: 1702120 EAN/GTIN: 4250111810050 |
| |
|
| | |
| ELA-100 Türlautsprecher EB i2Audio schwarz. Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder Briefkastenanlagen zum Einbau in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaugerät bestehend aus Einbautürlautsprecher und Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher. Adresseinstellung durch Drehschalter. Potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar), Türöffnerdauer entspricht der Betätigungsdauer des Türöffnertasters (Zeitbegrenzung auf 10 Sekunden). Anschlussmöglichkeit für Lichttaster. Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar), Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung und Anschluss für Tastenexpander. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Farbe: | schwarz | Breite: | 75 Millimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: türlautsprecher, 1702120, Türstation für Türkommunikation, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, ELA-100Bus, Einbau-Türlautsprecher, Einbaulautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsp, Lautsprecher, Lautsprecher, Netzgerät, Relais,ELA-100Bus, Netzgerät, Relais, Türelektronik, 7100869 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 95,79* | € 119,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 96,70* | € 120,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,74* | € 123,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 97,71* | € 124,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 99,23* | € 126,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|