| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40105839 Herst.-Nr.: 133239 EAN/GTIN: 4050143001040 |
| |
|
| | |
| Baureihe KFD...; Aufbaugehäuse 20mm; Anschlussklemmen abziehbar; ohne Hilfsenergie; Ausgangsstrom 80mA; Ausgang (EEx ia)IIB; Bis SIL3 gemäß IEC 61508; 1-kanalig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFD0-SD2-Ex1.1180, KFD0SD2Ex1.1180, 133239, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Eingangs-, Ausgangstrenner, Isolationstrennverstärker, Schaltverstärker, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennvertärker, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,68* | € 215,12* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 185,70* | € 215,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,90* | € 215,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 192,23* | € 218,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,44* | € 218,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|