Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner Engineering Corp. LED-Anzeige, Kennleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner K50L LED Signalleuchte Grün, Rot, Gelb, 18 → 30 V dc, Ø 50mm x 69mm
Banner K50L LED Signalleuchte Grün, Rot, Gelb, 18 → 30 V dc, Ø 50mm x 69mm
Artikel-Nr.:
     3461-40105882
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     3075671
EAN/GTIN:
     0662488756710
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
LED-Anzeige, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67/IP69K, Stecker M12X1, Betriebsspannung 18?30 VDC, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, led anzeigelampen, K50LGRYPQ, 3075671, Optisches/Akustisches Signalgerät, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Hängekassette, Hängetaster, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgehäuse, Komplettgerät, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster, 6311295
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 79,61*
€ 101,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,10*
€ 108,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,94*
€ 108,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,94*
€ 112,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,15*
€ 113,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2204986
ab € 190,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.