Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40106629 Herst.-Nr.: XVBC2B3 EAN/GTIN: 3389110144260 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Grün, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, XVBC2B3, Signalsäulenelement, optisch, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule, 0737450, 737450 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,29* | € 44,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,24* | € 44,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,65* | € 44,50* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,45* | € 45,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,66* | € 45,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|