| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108044 Herst.-Nr.: 236378 EAN/GTIN: 4015082363789 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, PXL, 3-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 6 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, PXL-B6/3, PXLB63, 236378, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0633645, 633645 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,58* | € 33,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,66* | € 33,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,36* | € 34,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,54* | € 36,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,48* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|