| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108045 Herst.-Nr.: 236380 EAN/GTIN: 4015082363802 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, PXL, 3-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 10 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PXL-B10/3, PXLB103, 236380, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0633602, 633602 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,25* | € 28,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,60* | € 28,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,94* | € 29,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,13* | € 29,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,12* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|