| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108088 Herst.-Nr.: 236804 EAN/GTIN: 4015082368043 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, PXF-63/4/03-A, PXF63403A, 236804, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0658168, 658168 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,64* | € 61,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,88* | € 61,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,40* | € 64,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,66* | € 66,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,75* | € 67,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|