Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
Eaton Electric FI/LS Kombination, 25 A, 300 mA, LS-Charakteristik: C, 1p+N, FI-Charakteristik: A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40108115
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
236974
EAN/GTIN:
4015082369743
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS Kombischalter, PXK, 1-polig+N, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
25 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
... >
Lager 3461
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf
>
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fi-schutzschalter eaton 300ma
,
schutzschalter
,
eaton schutzschalter
,
PXK-C25/1N/03-A
,
PXKC251N03A
,
236974
,
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
,
FI/LS
,
FI/LS-Kombination
,
FI/LS-Schalter
,
FILS
,
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
,
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
,
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit Überlastsc
,
Fehlerstromschutzschalter
,
Kombi
,
Kombinations-Fehlerstromschutzschalter/Leitungssch
,
Kombinations-Leistungsschalter
,
Kombinationsschutzschalter
,
Kombischalter
,
Leitungsschutzschalter für Personenschutz
,
Personenschutzautomat
,
RCBO
,
5702478
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,09*
€ 117,10*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,13*
€ 117,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 121,44*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,41*
€ 121,89*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,42*
€ 131,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
248438 - ZP-ASA/24
Eaton
248438
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen