| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108117 Herst.-Nr.: 236976 EAN/GTIN: 4015082369767 |
| |
|
| | |
| FI/LS Kombischalter, PXK, 1-polig+N, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi-schalter 2p 40a 300ma, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 2pol, PXK-C40/1N/03-A, PXKC401N03A, 236976, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, FILS, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit Überlastsc, Fehlerstromschutzschalter, Kombi, Kombinations-Fehlerstromschutzschalter/Leitungssch, Kombinations-Leistungsschalter, Kombinationsschutzschalter, Kombischalter, Leitungsschutzschalter für Personenschutz, Personenschutzautomat, RCBO, 5702481 |
| | |
| |