Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES01P9 Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.M8x1,Stecker DC,pnp,1S,sn=4mm,nb BESM08EG1PSC40F-S04G
Sensor,ind.M8x1,Stecker DC,pnp,1S,sn=4mm,nb BESM08EG1PSC40F-S04G
Artikel-Nr.:
     3461-40109640
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES01P9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Induktiver Sensor, Ø 8 x 63 mm, Steckverbinder, Schließer (NO), Nennschaltabstand Sn=4 mm, nicht bündig, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, BES M08EG1-PSC40F-S04G, BESM08EG1PSC40FS04G, BES01P9, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Dreidrahtsensor, Induktion, Induktiv, Induktivsensor, Industrie, Initiatoren, M8, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Nährungsschalter, Sensorik, Sensors, Sicherheitsgerichtet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,11*
€ 84,47*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,80*
€ 87,61*
€ 5,00*
ab € 72,45*
€ 88,18*
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 90,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,80*
€ 94,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.