Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation Actuator-Sensor, ASB 2-VB 1A-1-1-226/1 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form B
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf Ventilsteckverbinder DIN form B
Artikel-Nr.:
     3461-40109786
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43789
EAN/GTIN:
     4020841439322
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Cordsets/ ASB 2-VB 1A-1-1-226/1 M/ Actuator-Sensor/ M12-Vxx, M12-Gxx - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 1m, ASB 2-VB 1A-1-1-226/1 M, ASB2VB1A112261M, 43789, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, Haubenversion, Metallverteiler, Passiv-Verteiler, Passive Ein-Ausgabemodule, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Rundsteckverbinder, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box, lumberg, 6304574
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 389,96*
€ 469,08*
Frei Haus
ab € 422,43*
€ 494,19*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 469,08*
€ 558,2052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,79*
€ 544,7701
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 446,39*
€ 531,2041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,38*
€ 518,1022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,89*
€ 504,4291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 389,96*
€ 464,0524
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.