Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter 3-polig, 80 A, Lasttrennschalter, NZMB1-A80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40110325
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259078
EAN/GTIN:
     4015082590789
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 80 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Klöchner-Möller-Leistungsschalter, Möller-Leistungsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMB1-A80, NZMB1A80, 259078, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Schutz, Trenner, 0784155, 784155
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,52*
€ 207,59*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 185,01*
€ 213,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,10*
€ 218,38*
Frei Haus
ab € 198,82*
€ 229,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,02*
€ 246,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,56*
€ 285,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,73*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 665,32*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 235,67*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,96*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 122,59*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 148,71*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 109,64*
Zubehör
Eaton
138540
ab € 137,54*
Zubehör
Eaton
171798
ab € 72,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.