| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40110556 Herst.-Nr.: 32086 EAN/GTIN: 4050366061449 |
| |
|
| | |
| M 25x1,5 KAD 13,0- 9,0mm FCrt;U 4. UNI Entstör-Zug;Kabelverschraubung metrisch Ms Messing vernickelt, mit erhöhter Zugentlastung;Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 54;Zugentlastung bis Klasse B Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, 22553ez1310, 32086, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Erd, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschr, Kabel, Verschraubung, Zuug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,7848* | € 3,4748* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,897* | € 3,607* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,9994* | € 5,9587* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,9995* | € 5,9588* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|