| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40110861 Herst.-Nr.: UMSU59 EAN/GTIN: 4046929401036 |
| |
|
| | |
| Hierbei handelt es sich um die sehr kompakte UP-Variante der bewährten und vielseitig einsetzbaren Motorsteuerung UMS 5. Durch die vorrangigen Nebenstelleneingänge ist es möglich, mehrere UMS U5 zu Gruppen- und Zentralsteuerungen zusammenzufassen. Die Motorlaufzeit kann zeitlich begrenzt werden um z.B. bei mechanischer Blockade den Motor nicht zu überlasten. Eine komfortable, automatische und einstellbare Schliessfunktion verhindert u.a. ein unbeabsichtigtes Offenlassen eines Dachfensters. Bei Jalousie-steuerung können die Lamellen exakt verstellt, oder beim Abschalten automatisch auf einen bestimmten Winkel eingestellt werden. Laufzeit 3 - 240 s, autom. Rücklaufzeit 3s - 30 min, Gegenlaufimpuls 0,1 - 1,3s, Maße: 43x43x18,5mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UMS U5 (230V AC), UMSU5230VAC, UMSU59, Jalousiesteuerung, 230V, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalou, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Laufzeitbegrenzung, Motorsteuerung UMS U5, Motorsteuerungen, Rollladensteuerung, Zentralsteuerung, 0667706, 667706 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,38* | € 42,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,47* | € 42,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,95* | € 43,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,25* | € 43,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,61* | € 44,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|