| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40111575 Herst.-Nr.: E99843-000 EAN/GTIN: 4042368342282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abzweigmuffe 0,6/1kV für Kabelquerschnitte Durchgang/Abzweig: 4 x 95-240 mm² (D)/ 4 x 6-70 mm² (A), 4 x 95-185 mm² (D)/ 4 x 6-120 mm² (A), 4 x 95-150 mm² (D)/ 4 x 10-150 mm² (A). Ohne Verbinder. Mit Vergußmasse RAPID 3010 im Blechgebinde. Muffengehäuse: Polypropylen, schlagfest, transparent, in Schnapptechnik. Mit Schaumstoffdichtungen. Handelsübliche Kabelabzweigklemmringe verwendbar. Längswasserdicht. Universell einsetzbar zum Abzweigen von ungeschirmten Kunststoffkabeln und Kunststoffleitungen (z. B. N mm² (A)YY, NYM). Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser. Schnelle und einfache Montage mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MM-7-3C490, MM73C490, E99843000, E99843-000, Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur), Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Gießharz-Garnitur, Gießharzabzweigmuffe, Gießharzmuffe, Guro, Kabelabzweig, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Parallelabzweig, T-Abzweig, TE Connectivity, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |