| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111656 Herst.-Nr.: 75514001 EAN/GTIN: 4011334272410 |
| |
|
| | |
| Analogaktor 4fach REG KNX lichtgrau. Analogaktor 4-fach REG empfängt KNX Telegramme und wandelt diese, z.B. für die Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik in Strom- und/oder Spannungssignale um, mit 4 unabhängigen Analogausgängen, Art des Signalausgangs (0 ... 10 V, 0 ... 1 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA), Ausgangsstatus über Status- und/oder Schaltobjekt auswertbar, erweiterbar mit Analogaktormodul 4-fach, mit Systemschnittstelle für Analogaktormodul, mit Programmiertaste, mit roter Programmier-LED, mit grün/roter Status-LED (Betrieb/Fehler), Busanschluss über Anschlussklemme, mit Schraubklemmen, Benötigt für den Betrieb eine Spannungsversorgung 24 V AC REG. Applikationseigenschaften: Für jeden Kanal separat programmierbar: Art des Signalausgangs (0 ... 10 V, 0 ... 1 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA), - Format des Eingangswertes (8 Bit oder 16 Bit), Dimmaktor-Betrieb (bei 8-Bit-Eingangsobjekten), Ausgangswert nach Initialisierung, bis zu zwei Zwangsführungen, Zyklische Überwachung der Eingangsgrößen, Reaktion bei Überschreiten der Überwachungszeit einstellbar, Verhalten bei Busspannungsausfall einstellbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr einstellbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 75514001, Bussystem-Analogaktor, Aktor, Analog-Ausgabemodul, Analogaktor, Analogaktormodul, Analogausgang, Analogmodul, Ausgabe, Ausgabemodul, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, 0829799, 829799 |
| | |
| |