| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111785 Herst.-Nr.: 37337 EAN/GTIN: 4011459373375 |
| |
|
| | |
| Drehspiegelleuchte, 240 V AC (0,11 A), Orange, inkl. GL 25 W (Ba15d), IP55, 152 (D) x 209 mm Weitere Informationen: | | Fassung: | BA15d | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d, DSL 7337, DSL7337, 37337, Blitzleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte, Xenon, 1201675 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,99* | € 168,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,44* | € 168,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,52* | € 169,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,96* | € 175,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 167,68* | € 203,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|