| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40111836 Herst.-Nr.: 38552 EAN/GTIN: 4011459385521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blitzlicht, 240 V AC (0,1 A), Rot, 6 Joule, 1440 Cd(p), IP54, 138 (D) x 115 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP54 | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Italien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnlampe rot, warnlampe, warnlampe grothe, GBZ 8612, GBZ8612, 38552, Blitzlicht, Kennleuchte, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Signalleuchte, Xenon, 1202626 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |