Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220205 Signalkabel 0,4 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220205 Signalkabel 0,4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40111916
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220205
EAN/GTIN:
     4044773327793
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Für Anforderungen der Elektronikbranche, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Abschirmung durch Kupfer-Umlegung, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
4,3 Millimeter
Nennspannung U:
50 Volt
Mantelmaterial:
PUR (Polyurethan)
Flammwidrig:
Nein
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung 3x1, schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, 73220205, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, Gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messingmutter, Messleitung, PUR-Datenleitung mit Gesamtabschirmung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, 0126644, 126644
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,61*
€ 19,36*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 20,95*
1
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 23,36*
1
€ 6,90*
ab € 27,03*
€ 36,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.