Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch TF21-1/2-POX-OG


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40112211
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-21273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch orange
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 12,7mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 6,4mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/2 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,64mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe mehrfarbig, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 5,03*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,3844*
€ 5,0544*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 5,18*
21 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 5,38*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 5,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 269,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.