| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40112550 Herst.-Nr.: AT04WW EAN/GTIN: 4011377995642 |
| |
|
| | |
| Markisensteuerung AeroTec04, Nennspannung: AC 230 bis 240 V ~, 50/60 Hz, Schaltstrom: 5 A bei AC 250 V ~, cos phi = 1, Schaltleistung: maximal 1 Motor 1000 W, bei mehr als einem Antrieb müssen die Antriebe durch Trennrelais entkoppelt werden, Batterie: 1 Knopfzelle CR 2023 (im Lieferumfang enthalten), Eingänge: Sonnensensor LA 90, Sonnen-Wind-Wächter AR 04, Windwächter VT04 und Regenwächter RW 90, Ausgang: 2 Relais (Schließer), potentialfrei, Zwischenpositionen, zusätzliche Schaltzeiten, mit Handbetrieb, Umgebungstemperatur: 0 bis + 55 °C, für die Ansteuerung von Sonnenschutzanlagen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AT 04 WW, AT04WW, Jalousiesteuerung, AC 230 bis 240 V ~, 50/60 Hz, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Kleinobjektsteuerung, Markisen-Schalter, Markisensteuerung, Rohrmotorsteuerun, mit Handbetrieb, 0866039, 866039 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,99* | € 206,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,20* | € 207,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 177,87* | € 208,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,87* | € 211,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 198,79* | € 236,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|