Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes Anbausteckdose schräg, mit TwinCONTACT, 32A 5p 400V 100x92 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 1746 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 1746 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     3461-40113067
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1746
EAN/GTIN:
     4015394214885
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
32A5P 6H400V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 100 x 92 mm BL. 85 x 77 mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44 mennekes, cee wanddose, cee wanddose 32a, 1746, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, Cekon, Cekondose, Flanschdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Menekes, Steckdose, Unterputzsteckdose, typ 1746, 1022010
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,12*
€ 21,03*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 16,67*
€ 22,14*
1
€ 4,00*
ab € 17,90*
€ 24,01*
1
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 27,82*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,11*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.