| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113394 Herst.-Nr.: BCC00T8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewährleisten die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien wählen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich. Anschluss=M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte=5, Anschlussquerschnitt=0.75 mm², Befestigung Litzen=Schraubklemmen, Kabeldurchmesser D=4...6 mm, Betriebsspannung Ub=30 VDC, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Zulassung/Konformität=EACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 30 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, BKS-S 79-00, BKSS7900, BCC00T8, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktor, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlußkabel, Connectivity, Kabel, Sensor, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensoranschluss, Sensorik, Sensorleitung, Stecker, Steckverbinder, Verbindung, Verbindungskabel, Zubehör, 0748762, 748762 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,84* | € 36,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,63* | € 38,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,08* | € 38,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,49* | € 39,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,51* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|