| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40115012 Herst.-Nr.: ZASF09 EAN/GTIN: 4046929101196 |
| |
|
| | |
| Das ZAS F ist das komplette Funk-Set, bestehend aus dem Empfängerrelais FV2 E und dem Funk-Sender (Magnetkontakt) FV2 SM. Ideal geeignet für die häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Dunstabzugshauben. Minimaler Installationsaufwand. Lange Batterielebensdauer durch optimierte Funktechnik. Empfänger: 230V AC, Sender: 3V DC (Batterie, im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufbau/Einbau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZAS F, ZASF, ZASF09, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dunstabzugssteuerung, Fensterkontakt, Feuerungsverordnung, Funkverbindersystem, Kabelersatz, Set, Wireless Wire, Zuluftsteuerung, Zuluftüberwachung, 0756837, 756837 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,23* | € 79,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,33* | € 79,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 64,78* | € 81,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,15* | € 81,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,73* | € 83,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|