Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Edelstahlverschlussschraube M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065466 WISKA Blindstopfen M50x1,5 BVA-M50 rund mit Schlitz Edelstahl (1.4305)
10065466 WISKA Blindstopfen M50x1,5 BVA-M50 rund mit Schlitz Edelstahl (1.4305)
10065466 WISKA Blindstopfen M50x1,5 BVA-M50 rund mit Schlitz Edelstahl (1.4305)
Artikel-Nr.:
     3461-40116675
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065466
EAN/GTIN:
     4007685012201
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung metall m50, blindstopfen, wiska blindstopfen, ESVS 50, ESVS50, 10065466, Verschlussschraube, A2, Blindabdeckung, Blindschraube, Edestahl, Kunststoffschraube, Verschluss, Verschlussstopfen, Verschlußschraube, Verschlußstopfen, metrisch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 35,405*
€ 46,225*
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 35,3871*
€ 46,2771*
2
Frei Haus
ab € 36,46*
€ 47,62*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 40,8904*
€ 53,1604*
2
Frei Haus
ab € 40,395*
€ 62,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,2771*
€ 55,06975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,5071*
€ 51,77345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,1871*
€ 50,20265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,4671*
€ 48,15585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,3871*
€ 42,11065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 92,5542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.