Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EX-Edelstahlkabelverschraubung M16, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M15 V2A ms unbeh 5mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Ex-Kabelverschraubung M15 V2A ms unbeh 5mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Artikel-Nr.:
     3461-40116733
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069201
EAN/GTIN:
     4007685020787
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m15 ip68
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Zugelassen nach ATEX und IECEx. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ESSKE 16, ESSKE16, 10069201, ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, EX-Verschraubung, Edelstahlverschraubung, Einführung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, IECEX, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, LT-Verschraubung, Metallverschraubung, SPRINT Kabelverschraubung, Verschraubung, 0474675, 474675
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 19,38*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,9333*
€ 19,4433*
10
Frei Haus
ab € 16,496*
€ 20,136*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,7615*
€ 21,6415*
10
Frei Haus
ab € 19,722*
€ 24,306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,4433*
€ 23,13753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,8233*
€ 22,39973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,9333*
€ 18,96063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,433* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069200
ab € 14,22*
Ähnlich
Wiska
10069202
ab € 18,9238*
Ähnlich
Wiska
10069203
ab € 25,67*
Ähnlich
Wiska
10069204
ab € 35,63*
Ähnlich
Wiska
10069205
ab € 43,08*
Ähnlich
Wiska
10069206
ab € 73,97*
Ähnlich
Wiska
10069207
ab € 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.