Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EX-Edelstahlkabelverschraubung M40, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M40 V2A ms unbeh 1 8mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Ex-Kabelverschraubung M40 V2A ms unbeh 1 8mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Artikel-Nr.:
     3461-40116737
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069205
EAN/GTIN:
     4007685036269
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m40 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Zugelassen nach ATEX und IECEx. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ESSKE 40, ESSKE40, 10069205, ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, EX-Verschraubung, Edelstahlverschraubung, Einführung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, IECEX, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, LT-Verschraubung, Metallverschraubung, SPRINT Kabelverschraubung, Verschraubung, 0487751, 487751
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 51,54*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 43,3767*
€ 51,6467*
5
Frei Haus
ab € 43,85*
€ 52,04*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 48,407*
€ 57,517*
5
Frei Haus
ab € 54,098*
€ 65,174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,6467*
€ 61,45957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,2267*
€ 59,76977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,4067*
€ 58,79397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,3767*
€ 51,61827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 258,2335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062187
ab € 1,0169*
Zubehör
Wiska
10064193
ab € 5,6393*
Zubehör
Wiska
10064016
ab € 0,5429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.