Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40118275 Herst.-Nr.: LZS:PT5B5L24 EAN/GTIN: 4011209674479 |
| |
|
| | |
| Steckrelais Komplettgerät 4 W, DC 24 V LED-Modul rot Sockel mit logischer Trennung Schraubanschluss 3,5 mm Pinning Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS LZS für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.Die Koppelrelais verfügen über eine werkzeuglose Verdrahtung und rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen. Sockel mit logischer Trennung ermöglichen eine unkomplizierte Verdrahtung. Das Schaltvermögen ist nach AC-15 und DC-13 geprüft. Dank hartvergoldeter Kontakte ist die Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen optimal.Lieferbar sind Geräte als Komplettgeräte oder Einzelmodule in den Bauformen RT, PT und MT, mit bzw. ohne logischer Trennung, in verschiedenen Spulenspannungen sowie in Schraubanschluss oder mit Steckklemmen (Push-In).Umfangreiches Zubehör wie z.B. Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel sowie LED-Module steht zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Breite: | 27 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Leuchtmelder, Relaissockel, Steckrelais, siemens koppelrelais 24v, steckrelais siemens, steckrelais 24v, LZS:PT5B5L24, -, Anlagenüberwachung, Ausgangskoppler, Automatisierungstechnik, Eingangskoppler, Elektrifizierung, Galvanische Trennung, Halbleiterrelais, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Integrierte Überspannungsbedämpfung, Koppelglied, LZS, Motordiagnose, Motorüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Optokoppler, Potenzialtrennung, Relais, Relaiskoppler, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, Signalauffrischung, Signalumsetzung, Signalverstärkung, Signalvervielfältigung, Spannungsumsetzung, Spannungsüberwachungsgeräte, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, elektronisches Relais, Überwachunsggeräte, 0775419, 775419 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 9,37* | € 11,93* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,14* | € 14,71* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 12,76* | € 16,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,24* | € 17,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,07* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|