| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40118395 Herst.-Nr.: 875134-000 EAN/GTIN: 4015899525028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abzweigmuffe 0,6/1kV für Ceanderkabel Kabelquerschnitte Durchgang/Abzweig: 4 x 95-240 mm² (D)/ 4 x 70-150 mm² (A), 4 x 70/35-150/70 mm² (D)/ 4 x 35/16-150/70 mm² (A), 3 x 50/25-240/120 mm² (D)/ 3 x 35/16-150/150 mm² (A). Mit Vergußmasse GUROFLEX-N, umweltfreundlich und kennzeichnungsfrei, im Doppelkammerbeutel. Muffengehäuse: Polycarbonat, schlagfest, transparent, in Schnapptechnik. Ohne Verbinder. Längswasserdicht. Speziell zum Abzweigen von Kunststoffkabeln mit konzentrischem Außenleiter (z. B. NYCWY). Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser. Schnelle und einfache Montage mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen. Zugentlastungsschellen bei Bedarf zusätzlich bestellbar (GURO-SR-BAV-C7 oder GURO-SR-BAV-C7/25). Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BAV-C7-GD590, BAVC7GD590, 875134000, 875134-000, Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur), Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Gießharz-Garnitur, Gießharzabzweigmuffe, Gießharzmuffe, Guro, Kabelabzweig, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Parallelabzweig, T-Abzweig, TE Connectivity, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |