Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40120043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040342
EAN/GTIN:
     4017918832872
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Zugfederklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 10, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: zugfederklemmen phoenix contact, zugfederklemme, SP 2,5/10, SP2,510, 3040342, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmen mit Steckerabgang, Klemmenstecker, Reihenklemmen, Reihenklemmen - CLIPLINE, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, ST-COMBI-Stecker, Zugfederklemmen, 0466107, 466107
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 5,98*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,02809*
€ 5,99809*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 6,01*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2144*
€ 6,1944*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,1424*
€ 7,3422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3422*
€ 8,73722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,1624*
€ 8,52326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9324*
€ 8,24956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7024*
€ 7,97586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1324*
€ 7,29756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7824*
€ 6,88106
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1424*
€ 6,11946
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9458*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3224*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.