| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40121170 Herst.-Nr.: 3083215 EAN/GTIN: 0662488832155 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Betriebsspannung: 18?30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, kontrolllampe, TL50BGYRQ, 3083215, Signalsäule, Komplettgerät, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Hängekassette, Hängetaster, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgehäuse, Komplettgerät, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster, 6311400 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 166,61* | € 205,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,03* | € 211,38* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,53* | € 217,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,84* | € 219,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,42* | € 227,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|