| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40121512 Herst.-Nr.: 120193 EAN/GTIN: 4051566002157 |
| |
|
| | |
| Explosionsgeschützte Ex e Heizkreisanschlussgehäuse für Zone 1 und 21,Polyester schwarz,zum Anschluss von 1 Heizkreis (110 x 75 x 55mm) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Länge: | 110 Millimeter | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07-5103-9008, 0751039008, 120193, Klemmenkasten, Anschlußgehäuse Ex, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Klemmkasten, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerkasten |
| | |
| |