| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40121513 Herst.-Nr.: 120192 EAN/GTIN: 4051566002164 |
| |
|
| | |
| Explosionsgeschützte Ex e Heizkreisanschlussgehäuse für Zone 1 und 21,Polyester schwarz,zum Anschluss von2 oder 3 Heizkreisen (122 x 120 x 90mm) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Länge: | 122 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07-5103-9007, 0751039007, 120192, Klemmenkasten, Anschlußgehäuse Ex, Dachrinnenheizung, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Heizkabel, Montage, Rohrbegleitheizung, Zubehör |
| | |
| |