Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC00YA selbstkonfektionierbare Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder BKS-S115-00
Steckverbinder BKS-S115-00
Artikel-Nr.:
     3461-40121802
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC00YA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewährleisten die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien wählen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich. Anschluss=M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte=8, Anschlussquerschnitt=0.75 mm², Befestigung Litzen=Schraubklemmen, Kabeldurchmesser D=6...8 mm, Betriebsspannung Ub=36 VDC / 30 VAC, Nennstrom (40 °C)=2.0 A, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Zulassung/Konformität=EACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, BKS-S115-00, BKSS11500, BCC00YA, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Connectivity, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorik, Sensorleitung, Stecker, Steckverbinder, Verbindung, Verbindungskabel, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,48*
€ 47,41*
€ 5,46*
ab € 36,43*
€ 48,82*
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 50,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,74*
€ 50,41*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.