Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leuchtelement, 10 Joule Blitzlicht, farblos, 24 V AC DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement, 10 Joule Blitzlicht, farblos, 24 V AC DC
Leuchtelement, 10 Joule Blitzlicht, farblos, 24 V AC DC
Leuchtelement, 10 Joule Blitzlicht, farblos, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     3461-40123331
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC8B7
EAN/GTIN:
     3389110845709
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese Leuchteinheit wird mit dem Sockel verbunden und bildet eine komplette Turmleuchte. Sie ermöglicht den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
farblos_
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 24 v schneider, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, XVBC8B7, Signalsäulenelement, optisch, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule, 0735202, 735202
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,27*
€ 121,12*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,21*
€ 121,22*
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 126,07*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,18*
€ 126,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,98*
€ 141,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.