| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40124798 Herst.-Nr.: 740124 EAN/GTIN: 4013984175554 |
| |
|
| | |
| Behinderten-WC-Set für ELSO FASHION Set besteht aus. einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Perlonschnur inklusive Abdeckplatte und Rahmen Design ELSO FASHION. einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design ELSO FASHION. einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen und akustischen Signalisierung. einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC. 0,5 A. für eine weitere optische und akustische Signalisierung ist eine zusätzliche Gruppensignalleuchte. Artikelnummer 740020. anschließbar (gehört nicht zum Lieferumfang des Sets). Farbe: reinweiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettsatz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 740124, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Behinderten-WC-Set, Behindertenelement, Behindertennotruf, Behindertenrufanlage, Behindertentoilette, Notruf, Ruf-Kompaktset Behinderten WC, Ruf-Kompaktsystem, Rufkompaktset, SIGMA, Schaltermaterial, Toilettenn, Toilettenrufset, WC - Notruf, 0836739, 836739 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,71* | € 215,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 182,36* | € 219,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 183,22* | € 226,61* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 186,81* | € 229,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 209,28* | € 251,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|