Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40125635
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040193
EAN/GTIN:
     4017918833022
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 10, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Reihenklemmenverbinder, phönix dosenklemmen, dosenklemme, SPB 2,5/10, SPB2,510, 3040193, Reihenklemmen-Steckadapter, Buchse, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Kat-Stecker, Katstecker, Klemmen mit Steckerabgang, Klemmenstecker, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-COMBI-Stecker, brückbar, Telefonstecker, Zugfederklemmen, 0459521, 459521
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,6464*
€ 5,9464*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,15893*
€ 6,54893*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,3664*
€ 7,8364*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,2971*
€ 7,9306*
1
€ 5,95*
ab € 5,44828*
€ 7,95828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9306*
€ 9,43741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7271*
€ 9,19525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4871*
€ 8,90965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1171*
€ 8,46935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6871*
€ 7,95765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2471*
€ 7,43405
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2971*
€ 6,30355
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,116*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3061444
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9458*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3001591
ab € 0,3138*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.