| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40125975 Herst.-Nr.: 010120141500 EAN/GTIN: 4017254146671 |
| |
|
| | |
| Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fussbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230V~ Stellantriebe und Regler. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max. 14 Stellantriebe a 3W. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Klimaklemmenleiste, Klimaklemmleiste, Thermostat-Klemmenleiste, Thermostat-Klemmleiste, Thermostatklemmenleiste, raumtemperaturregler eberle, raumtemperaturregler, EV 230, EV230, 010120141500, Zubehör/Ersatzteile für Raumthermostat/Uhrenthermostat, Anschlußleiste, Aufladesteuerung, Außentemperaturfühler, Elektro-Zentralheizungs-Regelung, Fernversteller, Heizungsregelgerät, Klemmleiste, Klemmleiste 6 Kanal, Laderegler, Regelung, Restwärmefühler, Temperaturfühler, Verteilerkasten, Verteilerleiste, 0778326, 778326 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,97* | € 78,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,01* | € 78,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,04* | € 82,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,59* | € 84,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 70,75* | € 91,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|