| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40127655 Herst.-Nr.: 0'110003203100007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwimmschalter mit 2 m schwarzem ölfesten PVC-Kabel
Diese Schwimmschalter sind für den Einbau in eine Behälterseitenwand oder für den Einbau von oben bestimmt. Zur Gewährleistung einer einwandfreien Schaltung muss ihr Kabel auf der gewünschten Arbeitshöhe bei seitlichem Einbau mittels beispielsweise einer Stopfbuchse und bei Einbau von oben mittels beispielsweise einem Fixiergewicht oder einem Montagerohr fixiert werden. Diese Artikel sind auch hier im Shop erhältlich. Für die Verwendung in turbulenten Flüssigkeiten (z. B. in Rührwerksbehältern) sind die Geräte nicht geeignet. Andere Kabellängen gerne auf Anfrage. Schaltspannung: zwischen AC/DC 24 V und AC/DC 250 V / Schaltstrom: zwischen AC 20 mA und AC 3 (1) A bzw. zwischen DC 20 mA und DC 100 mA / Schaltleistung: max. 350 VA / Wirkprinzip kugelbetätigter Mikroschalter, potentialfreier Wechsler / Schwimmer-Werkstoff PP Dichtungswerkstoff FPM; auf Anfrage: EPDM Schwimmer-Schutzart IP68 Max. Eintauchtiefe des Schwimmers max. 10 m Wassersäule bei + 20°C / schwarzes PVC-Kabel: für ein spez. Gewicht von >0,7 g/cm³ und den Temperaturbereich von +8°C bis +60°C / schwarzes CM-Kabel: für ein spez. Gewicht von 0,8 g/cm³ und den Temperaturbereich von 0°C bis +85°C
UNSERE EMPFEHLUNG: FIXIERGEWICHT FG 55x80 AUS EDELSTAHL (AUCH HIER IM SHOP ERHÄLTLICH)
DIE GENAUEN TECHNISCHEN DATEN SIND DER JEWEILIGEN PRODUKTBESCHREIBUNG ZU ENTNEHMEN. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SSX 3/K/TPK 2M, SSX3KTPK2M, 0'110003203100007, Elektronischer Füllstandsensor, Füllst, Füllstand, Füllstandgrenzschalter, Füllstandrelais, Füllstandsensoren, Füllstandsmessung, Niveau, Niveauregelung, SSX 3/K/PVC, Tauchschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |