Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40129285 Herst.-Nr.: XVBC2M7 EAN/GTIN: 3389110147841 |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 230VAC geliefert und hat ein klare LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese klar anzeigende Banklinse ist als beleuchtete Einheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Farbe: | farblos_ | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, led dauerleuchte, XVBC2M7, Signalsäulenelement, optisch, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule, 0737468, 737468 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,36* | € 48,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,63* | € 48,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,61* | € 50,12* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,26* | € 50,49* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,11* | € 54,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|