Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Türöffner-Relais Unterputz zum gezielten Türöffnen bei mehr als 1 Außenstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner-Relais TOER2-EB
Türöffner-Relais TOER2-EB
Artikel-Nr.:
     3461-40129482
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     TOER2-EB
EAN/GTIN:
     4035138010078
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Controller Türöffner
Türöffner-Relais
sprechanlagenset tcs
zum gezielten Türöffnen bei mehr als einer Außenstation, Schutzart: IP 20, zum Einbau in die Unterputzdose und gegen Feuchtigkeit schützen, potentialfreier Relaiskontakt (Schließer: 24 V DC / 2 A), mit eigenem :BUS-Anschluss zur ortsunabhängigen Montage, alternativ können auch Steuerfunktionen ausgewertet werden, Türöffnerzeit ab Werk: 1 Sekunde / mit Servicegerät einstellbar, 2- bzw. 3-Draht-Technik möglich, max. 10 TOER2-Geräte in 2-Draht-Technik verwendbar, Eingangsstrom (2-Draht): I(a) = 0,9 mA in Ruhe, Eingangsstrom (3-Draht): I(a) = 0,4 mA, I(P) = 0.5 mA in Ruhe, max. Eingansstrom: (3-Draht): I(Pmax) = 12 mA, max. Leitungsdurchmesser: 0,8 mm, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, Programmierung mit Servicegerät, Maße: H 52 mm x B 52 mm x T 23 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Breite:
52 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: controller türöffner, TOER2-EB, TOER2EB, Zusatzgerät für Türkommunikation, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Relais, Schaltgerät, Signalgerät, TCS TOER2-VG, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 1204317
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 53,37*
€ 69,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,56*
€ 69,25*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 55,62*
€ 71,96*
€ 5,00*
ab € 57,00*
€ 73,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,47*
€ 78,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.